Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184TZ
- Longitud total de la dimensión C16.88 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso82 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEje 3/4” más largo que el estándar NEMA, eje enchavetado, perforado y roscado con macho de roscar interno 1/4-20 1” de profundidad. Termostatos. Pintura epoxi. Los motores TEAO tienen cojinetes sellados, sello del extremo de la transmisión y eslinga de anillo en V para evitar la entrada de humedad y contaminantes.
- Amperios a tensión23.5 A @ 208 V; 23.0 A @ 230 V; 11.5 A @ 460 V
- AplicacionesSecadores de cultivo con ventilador axial de paleta.
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV / 7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa23.00 / 11.50 A
- Eficiencia a plena carga86.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del secador de granos (Vane Axial)
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV / 10 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO781568122266
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación