Motion
VEJMM3116T
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 143JM , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #02461578
No. Fabricante VEJMM3116T
Precio1,377.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 143JM , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #02461578
No. Fabricante VEJMM3116T
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
Precio1,377.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143JM
  • Longitud total de la dimensión C
    14.43 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    44 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rodamientos de bolas de gran tamaño con construcción de extremo de accionamiento bloqueado para minimizar el juego final. Amueblado con rejillas de roedor en ambos extremos. Los motores EJMM y EJPM Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium®.
  • Amperios a tensión
    1.5 A @ 460 V; 3.0 A @ 230 V; 3.1 A @ 208 V
  • Aplicaciones
    Aplicaciones para la circulación y transferencia de fluidos. Montaje diseñado para soportar la unidad de bomba.
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568388648
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
VEJMM3116T 1HP,1750RPM,3PH,60HZ,143JM,3

También puede gustarle