Motion
VSSWDM3541
Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en C/sin pies
Artículo MI #02461642
No. Fabricante VSSWDM3541
Precio2,452.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en C/sin pies
Artículo MI #02461642
No. Fabricante VSSWDM3541
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
Precio2,452.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.09 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Todas las superficies externas son de acero inoxidable serie 300 : bastidor del motor, platillos, caja de conductos, eje y base. Sistema de aislamiento resistente a la humedad. Cuatro drenajes de condensado en cada placa terminal. Cangrejos de la placa terminal sellados y caja de conductos sellada. El laberinto sella cada extremo. Especialmente eficaz en entornos altamente corrosivos donde la pintura u otros acabados no resisten.
  • Amperios a tensión
    2.3 A @ 208 V; 2.2 A @ 230 V; 1.1 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Procesamiento de alimentos, embalaje, exteriores y entornos altamente corrosivos.
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    56
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568555538
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
VSSWDM3541 .75HP,3450RPM,3PH,60HZ,56C,3
  • Todas las superficies externas de acero inoxidable serie 300 : bastidor del motor, placas terminales, caja de conductos y eje
  • Tapones de drenaje de condensación atornillables de acero inoxidable extraíbles en cada extremo
  • Sistema de aislamiento resistente a la humedad
  • Cangrejos de placa terminal sellados y caja de conductos sellada
  • Rodamientos de bolas sellados con grasa resistente a la humedad
  • Sello laberíntico giratorio sin contacto en la extensión del eje de salida
  • Placa de identificación grabada con láser
  • Especialmente eficaz en entornos altamente corrosivos donde la pintura u otros acabados no resisten
  • Aplicaciones: procesamiento de alimentos, embalaje, exteriores y entornos altamente corrosivos