Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48YZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total10.6800 pulg.
- Longitud total de la dimensión C10.68 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso21 lb
Detalles
- Detalles adicionales40°C a temperatura ambiente, 60 Hertz, placas terminales de aluminio, sobrecargas térmicas automáticas y rodamientos de bolas. Factor de servicio 1.0 . Pernos pasantes extendidos en el círculo de pernos 5.13” para montar la cubierta del ventilador. Canesú de acero de calibre grueso con ranura 180° para rotación en ángulo amplio. Rotación reversible. Panel de terminación con conexión rápida para facilitar la instalación.
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión3.4 A a 115 V
- AplicacionesVentiladores de circulación de aire. Diseñado para aplicaciones de aire continuo con cargas de arranque moderadas.
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1625 rpm
- Descripción.33HP, 1625RPM, 1PH, 60HZ, 48YZ, 3411C, TÉ, F
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoArranque del condensador;Carrera del condensador
- Tipo de envolventeTEAO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.90 A
- Eficiencia a plena carga68.00 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.33 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Código KVAB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteYPC244A
- Página de producto del fabricante
- Modelo3411C
- Categoría del motorMotor del ventilador del pedestal del yugo
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeYoke
- Número de velocidades1
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Cumplimiento de RoHsNo
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568407653
- Voltaje115 V
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación