Motion
YPC245A
Motor de ventilador de pedestal de yugo - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56YZ , caja TEAO, 60 Hz, base 1625 rpm, servicio continuo
Artículo MI #02461678
No. Fabricante YPC245A
Precio743.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador de pedestal de yugo - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56YZ , caja TEAO, 60 Hz, base 1625 rpm, servicio continuo
Artículo MI #02461678
No. Fabricante YPC245A
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
Precio743.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56YZ
  • Longitud total de la dimensión C
    10.68 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    16 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    40°C a temperatura ambiente, 60 Hertz, placas terminales de aluminio, sobrecargas térmicas automáticas y rodamientos de bolas. Factor de servicio 1.0 . Pernos pasantes extendidos en el círculo de pernos 5.13” para montar la cubierta del ventilador. Canesú de acero de calibre grueso con ranura 180° para rotación en ángulo amplio. Rotación reversible. Panel de terminación con conexión rápida para facilitar la instalación.
  • Amperios a tensión
    3.4 A a 115 V
  • Aplicaciones
    Ventiladores de circulación de aire. Diseñado para aplicaciones de aire continuo con cargas de arranque moderadas.
  • RPM base
    1625 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    68.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del pedestal del yugo
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Yoke
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    781568407660
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
YPC245A .33HP,1625RPM,1PH,60HZ,56YZ,171