Motion
YPC345A
Motor de ventilador de pedestal de yugo - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56YZ , caja TEAO, 60 Hz, base 1625 rpm, servicio continuo
Artículo MI #02461684
No. Fabricante YPC345A
Precio741.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador de pedestal de yugo - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56YZ , caja TEAO, 60 Hz, base 1625 rpm, servicio continuo
Artículo MI #02461684
No. Fabricante YPC345A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$741.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56YZ
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    10.6800 pulg., 271.26 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    10.68 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    40°C a temperatura ambiente, 60 Hertz, placas terminales de aluminio, sobrecargas térmicas automáticas y rodamientos de bolas. Factor de servicio 1.0 . Pernos pasantes extendidos en el círculo de pernos 5.13” para montar la cubierta del ventilador. Canesú de acero de calibre grueso con ranura 180° para rotación en ángulo amplio. Rotación reversible. Panel de terminación con conexión rápida para facilitar la instalación.
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    5.1 A a 115 V
  • Aplicaciones
    Ventiladores de circulación de aire. Diseñado para aplicaciones de aire continuo con cargas de arranque moderadas.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1625 rpm
  • Descripción
    .5HP, 1625RPM, 1PH, 60HZ, 56YZ, 3414C, TÉ, F1
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inicio y funcionamiento del condensador de aceite
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.5 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    D
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    YPC345A
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del pedestal del yugo
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Yoke
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    No
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568407707
  • Voltaje
    115 V
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
YPC345A .5HP,1625RPM,1PH,60HZ,56YZ,1716