Motion
A9903
Protectores de manguera y tubos Weatherhead serie A9900 Manguitos y protectores de manguera
Artículo MI #02461707
No. Fabricante A9903
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protectores de manguera y tubos Weatherhead serie A9900 Manguitos y protectores de manguera
Artículo MI #02461707
No. Fabricante A9903

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.90 pulg.
  • Diámetro interior
    1.6 pulg.
  • Longitud
    600.00
  • Diámetro exterior
    1.9 pulg.
  • Longitud total
    600.00
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    Protectores de manguera y tubos Weatherhead serie A9900 Manguitos y protectores de manguera
  • Número de catálogo del fabricante
    A9903
  • Número de Upc del fabricante
    757522867757
  • Material
    Polietileno
  • Tipos de productos
    Protector de manguera
  • Serie
    Serie A9900
  • Tipo
    Protector de manguera
  • UPC_NO
    757522867757

Descripción general

Descripción del fabricante
A9903 PROTECCIÓN CONTRA LA ABRASIÓN
  • Diseñado para facilitar su uso y fiabilidad
  • Hecho para durar
  • Características de seguridad innovadoras

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos