Motion
ZA8300 3 RODILLO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
ZA8300 3 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02461758
No. Fabricante ZA8300 3 PILLOWBLK ROLLER BRG
Precio2,125.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZA8300 3 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02461758
No. Fabricante ZA8300 3 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Precio2,125.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Peso
    27.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Número de Upc del fabricante
    698210945039
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    8000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210945039

Descripción general

Descripción del fabricante
ZA8300 D ALMOHADA CON COJINETE DE CABEZA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno