Motion
63101 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA ESCOCESA 926 TRANSPARENTE 0.75"X18YD  5.0 MIL

3M
63101 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 926 CLEAR 0.75"X18YD 5.0 MIL

Scotch® Cinta adhesiva de transferencia ATG 926, transparente, 3/4 pulg. x 18 yd, 5 mil, 12 rollos por interior, 4 interiores por caja
Artículo MI #02461775
No. Fabricante 63101 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 926 CLEAR 0.75"X18YD 5.0 MIL
Precio25.23 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
63101 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 926 CLEAR 0.75"X18YD 5.0 MIL

Scotch® Cinta adhesiva de transferencia ATG 926, transparente, 3/4 pulg. x 18 yd, 5 mil, 12 rollos por interior, 4 interiores por caja
Artículo MI #02461775
No. Fabricante 63101 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 926 CLEAR 0.75"X18YD 5.0 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.23 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.005 pulg.
  • Longitud
    18 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.004 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    150 oz-in (acero)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft densificado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200631016
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +300 °F
  • UPC_NO
    00021200631016

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 63101 SCOTCH ATG
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se adhiere al contacto con una variedad de metales, plásticos y papeles
  • Ideal para adherirse a ABS, acrílico, PP, PE, policarbonato, poliéster (PET), nailon y otros plásticos
  • Excelente resistencia a la unión con alta resistencia al cizallamiento y rendimiento a altas temperaturas de hasta 450ºF
  • Resistente a sustancias químicas, disolventes, humedad y humedad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good