Especificaciones
Details
- Tipo de dispensadorDispensador de tracción central
- Para usar con la marcaPreparación de Kimtech
- Para usar con el modelo06006
- UPC_NO10036000093619
Descripción general
Descripción del fabricante
DISPENSADOR DE TAREAS HÚMEDAS DE 09361 CUBOS
- Dispensador de sistema de limpieza recargable
- Tapón resellable y cómodo asa de transporte
- Utilice cualquier solución de limpieza y nivel de saturación
- Ideal para la preparación de superficies, limpieza y desinfección de equipos
- Color: azul
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Kimberly-Clark G10 Flex Blue Nitrile GlovesKimberly-Clark G10 Flex Blue Nitrile Gloves
View Literature
Kimberly-Clark G10 Comfort Plus Blue Nitrile GlovesKimberly-Clark G10 Comfort Plus Blue Nitrile Gloves
View Literature
Kimberly-Clark G10 2PRO Blue Nitrile GlovesKimberly-Clark G10 2PRO Blue Nitrile Gloves
View Literature- WypAll Reach Towel System
WypAll Reach Towel System
View Literature
