Motion
D3528-36
Rodillo de canalización Link-Belt® - Clasificación CEMA D, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda, ángulo de 35 °
Artículo MI #02462731
No. Fabricante D3528-36
Precio1,080.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canalización Link-Belt® - Clasificación CEMA D, 5 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda, ángulo de 35 °
Artículo MI #02462731
No. Fabricante D3528-36
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
Precio1,080.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    35 °
  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    45 pulg.
  • Dimensiones generales
    47 x 9 x 16.12 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    71 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Lubricación
    Reestablecido
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, sello de laberinto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
D3528-36 ALENTADOR RESISTENTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron