Motion
KGHK20-B-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KGHK20-B-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 20 mm, Ancho total: 30.2 mm, Capacidad de carga: 1110 N
Artículo MI #02463087
No. Fabricante KGHK20-B-PP-AS
Precio255.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
KGHK20-B-PP-AS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 20 mm, Ancho total: 30.2 mm, Capacidad de carga: 1110 N
Artículo MI #02463087
No. Fabricante KGHK20-B-PP-AS
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
Precio255.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    42.50 mm
  • Longitud total
    30.20 mm
  • Ancho general
    30.2 mm
  • Diámetro del eje
    20 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Capacidad de carga
    1110 N
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +80 °C
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    KGHK

Descripción general

Descripción del fabricante
KGHK20-B-PP-AS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"