Motion
107TBP107

BROWNING
107TBP107

107TBP107 Kit de casquillo cónico - 107SMTP Tamaño reductor, calibre de 1.4375 pulg. de diámetro, 3/8 x 3/16 pulg. Tamaño de chaveta
Artículo MI #02463090
No. Fabricante 107TBP107
Precio892.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
107TBP107

107TBP107 Kit de casquillo cónico - 107SMTP Tamaño reductor, calibre de 1.4375 pulg. de diámetro, 3/8 x 3/16 pulg. Tamaño de chaveta
Artículo MI #02463090
No. Fabricante 107TBP107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio892.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 x 3 7/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    107 SMTP
  • Tamaño mínimo del chavetero
    3/8 x 3/16 x 3 7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Longitud total
    3.8750 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    4.3000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    4.3000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    4.3000 pulg.
  • Peso
    1.85 libras, 1.2

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Kit de casquillo cónico
  • Dibujo CAD
  • Incluye
    Casquillo, llave, tornillos de cabeza, anillo estabilizador
  • Número de catálogo del fabricante
    107TBP107
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288910671
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipos de productos
    Kit de casquillos TorqTaper Plus

Descripción general

Descripción del fabricante
107TBP107 CASQUILLOS CÓNICOS PARA MONTAJE EN EJE
  • Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.
  • Cojinetes estándar: los cojinetes de rodillos cónicos disponibles comercialmente proporcionan la máxima capacidad de carga suspendida.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo