Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 15/16 pulg., 12 mm
- Tamaño del extremo 25/16 pulg., 12 mm
- Cuerpo hexagonal19.0
- Longitud total37.7
- Profundidad de la rosca6.0
- Tamaño de la rosca 2M12X1.5
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Hembra JIC giratoria, macho métrico
- Rosca del extremo 11/2-20 UNF, M12X1.5
- Estilo final 2Hembra JIC giratoria, macho métrico
- Rosca del extremo 21/2-20 UNF, M12X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie7025
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación