Motion
3502/M
Pelele de SBP de peso estándar - Muñeca y tobillos elásticos
Artículo MI #02463272
No. Fabricante 3502/M
Precio2.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pelele de SBP de peso estándar - Muñeca y tobillos elásticos
Artículo MI #02463272
No. Fabricante 3502/M
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
Precio2.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    23-1/2 pulg.
  • Altura
    19.05 cm
  • Longitud
    34.29 cm
  • Peso
    1.9 kg
  • Ancho
    24.13 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección ligera
  • Cierre del tobillo
    Elástico
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Descripción
    El polipropileno hilado ofrece una protección ligera contra las partículas secas, manteniendo la suciedad y los residuos fuera del cuerpo o del traje. Ideal para uso en trabajos generales, productos farmacéuticos, limpieza y uso en laboratorio.
  • Tipo de tejido
    Polipropileno hilado
  • Características
    Alto nivel de comodidad y transpirabilidad
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662909035127
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Costura
    Servida
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    662909035127

Descripción general

Descripción del fabricante
3502/M COBERTURA-M
  • Alto nivel de comodidad y transpirabilidad
  • Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
  • Muñeca y tobillos elásticos para evitar la entrada de suciedad y residuos
  • Sin látex

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno