Motion
2086GLF
Guantes de fundición Cowhide de alta calidad con forro de algodón y costuras de Kevlar® - Puño de piel en forma de guantelete
Artículo MI #02463289
No. Fabricante 2086GLF
Precio18.99 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de fundición Cowhide de alta calidad con forro de algodón y costuras de Kevlar® - Puño de piel en forma de guantelete
Artículo MI #02463289
No. Fabricante 2086GLF
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
Precio18.99 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    53.594 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    4.4905608 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para fundiciones y manipulación de metales calientes.
  • Material de la espalda
    Piel
  • Color
    Óxido
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    Ideal para fundiciones y manipulación de metales calientes.
  • Descripción Palabra clave
    Soldadura de protección de mano
  • Patrón de guantes
    Cluta
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Tipo de material de cuero
    Cowhide
  • Con forro
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de Upc del fabricante
    662909701930
  • Material
    Piel
  • Línea de productos
    Ironcat
  • Piel dividida o granulada
    División
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Material de costura
    Kevlar
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • Tipo
    Guantes de soldadura
  • UPC_NO
    662909701930
  • Aplicaciones de soldadura
    Soldadura general

Descripción general

Descripción del fabricante
2086GLF GUANTE DE FUENTE PR
  • La construcción de cuero Cowhide con división pesada proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • El cuero Heavy Split es duradero y proporciona una excelente protección debido a sus fibras densas
  • El corte recto proporciona un ajuste holgado
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Puño de guantelet de piel para mayor protección del antebrazo y para poner y quitar fácilmente
  • Forro de algodón para aislamiento térmico

También puede gustarle