Motion
2406-24-16-SS
FJ-MJ Strt Rojo
Artículo MI #02463322
No. Fabricante 2406-24-16-SS
Precio520.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FJ-MJ Strt Rojo
Artículo MI #02463322
No. Fabricante 2406-24-16-SS
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
Su precio$520.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1 JIC 37°
  • Peso
    1.25 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 en hembra JIC 37° Flare x 1 en macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    JIC hembra 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-7/8–12
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/16–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    2406

Descripción general

Descripción del fabricante
2406-24-16-SS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno