Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Ancho general65 mm
- Peso0.56 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieCBF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO097741081702