Especificaciones
Dimensiones
- Altura7.75 pulg.
- Longitud2.75 pulg.
- Peso0.96 lb
- Ancho2.75 pulg.
Detalles
- Altura del paquete de la caja7.75
- Longitud del paquete de la caja2.75
- Ancho del paquete de la caja2.75
- ColorBorrar
- FormularioLíquido
- Tipos de productosDesengrasante
- AromaCítricos
Descripción general
- La fórmula de acción rápida limpia con agua
- Rocíe y limpie la grasa dura
- Limpia de forma segura el acero inoxidable