Motion
185264-12S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 185264 SAE 37° giratorios
Artículo MI #02463491
No. Fabricante 185264-12S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 185264 SAE 37° giratorios
Artículo MI #02463491
No. Fabricante 185264-12S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Altura
    2.29 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.94 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.63 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Diámetro interior
    0.61 pulg.
  • Longitud
    4.76 pulg.
  • Longitud total
    4.76 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-12
  • Peso
    0.51 lb
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1509
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    185264-12S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
18526412S TUBERÍA
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno