Motion
4013-12S
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 4013
Artículo MI #02463494
No. Fabricante 4013-12S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie 4013
Artículo MI #02463494
No. Fabricante 4013-12S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Altura
    1.66 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.5 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Diámetro interior
    0.82 pulg.
  • Longitud
    2.47 pulg.
  • Longitud total
    2.47 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-18
  • Peso
    0.10 lb
  • Ancho
    1.66 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Enchufe
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1508
  • Nombre corto de la conexión 1
    ONU
  • Estilo final 1
    ONU
  • Rosca del extremo 1
    7/8-18
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    4013-12S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
401312S BASE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno