Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Tamaño del cilindro25 mm
Detalles
- Detalles adicionalesKit de reemplazo de sellos para cilindros ISO serie C85, C85K de calibre 20mm y 25mm . El kit incluye: una empaquetadura de varilla, una arandela de retención de empaquetadura y un anillo de retención.
- País de origenTI
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieC85
Descripción general
- Kit de repuesto de juntas para cilindros ISO de las series C85 y C85K .
- Para tamaños de orificio 20mm, 25mm
- El kit incluye: empaquetadura de varilla n°1 , arandela de retención de empaquetadura n°1 , anillo de retención n°1 .