Motion
2310-14M-40  HT250 CINTURÓN

DODGE
2310-14M-40 HT250 BELT

Correa HT - HT, paso de 14 mm, longitud del paso de 2310 mm, 40 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #02463654
No. Fabricante 2310-14M-40 HT250 BELT
Precio600.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2310-14M-40 HT250 BELT

Correa HT - HT, paso de 14 mm, longitud del paso de 2310 mm, 40 mm de ancho, material de neopreno
Artículo MI #02463654
No. Fabricante 2310-14M-40 HT250 BELT
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
Precio600.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    40 mm
  • Longitud total
    2310 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2310 mm
  • Peso
    1.85 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    HT
  • Número de catálogo del fabricante
    146539
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    1
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    Sí
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Número comercial
    HT200
  • UPC_NO
    782475350988

Descripción general

Descripción del fabricante
2310-14M-40/HT250 146539