Motion
L0883-070
FMO-500-AW, 330 GL BIN
Artículo MI #02463917
No. Fabricante L0883-070
Precio32,196.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FMO-500-AW, 330 GL BIN
Artículo MI #02463917
No. Fabricante L0883-070
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
Precio32,196.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    330 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    100
  • Altura total
    51 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    48 pulg.
  • Grado de AAG
    30
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    2600.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    3
  • Aplicación
    Hidráulicos, cadenas, cajas de engranajes, lubricadores de línea de aire, lubricación general
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Fluido a base de aceite mineral USP
  • Tipo de contenedor
    Contenedor
  • Punto de inflamación
    260°C/500°F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215988303
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Punto de vertido
    -15°C/5°F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215988303
  • Viscosidad
    95
  • Índice de viscosidad
    101

Descripción general

Descripción del fabricante
L0883-070 ACEITE FG FMO500AW 330GAL BIN
  • NSF H1 registrado
  • Fortificado con antioxidante de máxima fuerza
  • Estabilidad térmica y oxidativa
  • Sin zinc