Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud63.5 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en operaciones de forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
- Aplicación• Vidrio flotado • Fundiciones y fundición de metales • Fabricación de cerámica • Operaciones de forjado
- ColorNatural
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónSe utiliza en operaciones de forjado, manipulación de metales calientes, fundición, moldes y otras operaciones que requieren protección contra el calor.
- Descripción Palabra claveProtección contra el calor
- Patrón de guantesCluta
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante662909622433
- MaterialAlgodón
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138
- Estilo de pulgarRecto
- TipoGuantes Hot Mill
- UPC_NO662909622433
Descripción general
- La construcción multicapa ofrece comodidad, aislamiento y protección superior contra el calor
- El corte recto proporciona un ajuste holgado
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- Acabado de rosca para mayor resistencia al calor
- Correa en los nudillos para mayor protección
- Puño de guantelet para mayor protección del antebrazo, permite una extracción rápida y es lavable para un uso más prolongado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación