Motion
104-1538-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - Estándar
Artículo MI #02464200
No. Fabricante 104-1538-006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - Estándar
Artículo MI #02464200
No. Fabricante 104-1538-006
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.33 pulg.
  • Longitud total
    8.99 pulg.
  • Ancho general
    5.16 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 2 ; 82.6 [3.25] diám. piloto 0,500-13 UNC-2B Orificios roscados en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos. AAG A
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    158.1 cc/rev
  • Presión intermitente
    260 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    385 rpm
  • Tipo de montaje
    82.6 [3.25] Diám. del piloto 0,500-13 UNC-2B Orificios roscados en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos. SAE A, estándar, perno 2
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    2000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 104-1538
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

También puede gustarle