Motion
1316J
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm Ancho
Artículo MI #02464242
No. Fabricante 1316J
Precio1,014.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm Ancho
Artículo MI #02464242
No. Fabricante 1316J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,014.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    39 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1316J
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 1316J es un cojinete de bolas autoalineable con un diámetro recto de 80mm , diseño abierto y 170mm OD, ideal para equipos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    1316J
  • Número de Upc del fabricante
    029176410321
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176410321

Descripción general

Descripción del fabricante
1316J