Motion
3204JC3
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 0.8125 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, C3
Artículo MI #02464244
No. Fabricante 3204JC3
Precio86.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 20 mm, 47 mm OD, 0.8125 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, C3
Artículo MI #02464244
No. Fabricante 3204JC3
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
Precio86.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    0.8125 pulg.
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    3204JC3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176061721
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    3200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176061721

Descripción general

Descripción del fabricante
3204JC3