Motion
5310JC3
NSK 5310JC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 50 mm Dia Bore, 110 mm OD, 2 Rows, 44.4 mm W, 25 deg, 81500 N Dynamic/61500 N Static Load
Artículo MI #02464246
No. Fabricante 5310JC3
Precio160.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 5310JC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 50 mm Dia Bore, 110 mm OD, 2 Rows, 44.4 mm W, 25 deg, 81500 N Dynamic/61500 N Static Load
Artículo MI #02464246
No. Fabricante 5310JC3
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
Su precio$160.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • En general Ancho  
    44.40 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176491658
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176491658

Descripción general

Descripción del fabricante
5310JC3