Motion
6307Z
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 80 mm de DE, 21 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02464247
No. Fabricante 6307Z
Precio82.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 80 mm de DE, 21 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02464247
No. Fabricante 6307Z
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
Precio82.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho del anillo exterior
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    21 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6307Z
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6307Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 21 mm, apantallado para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6307Z
  • Número de Upc del fabricante
    029176035067
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176035067

Descripción general

Descripción del fabricante
6307Z