Motion
7210BWG
Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02464351
No. Fabricante 7210BWG
Precio377.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02464351
No. Fabricante 7210BWG
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
Su precio$377.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Altura total
    20 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7210BWG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176035296
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176035296

Descripción general

Descripción del fabricante
7210BWG