Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3110 pulg.
- Ancho de la base1.2600 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2190 pulg.
- Altura total2.5910 pulg.
- Longitud total2.5590 pulg.
- Peso0.9 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante747023001347
- RPM Máx.6700 rpm
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2880 lbf
- Capacidad de carga estática radial1480 lbf
- SerieCNP
- UPC_NO747023001347