Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos5.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Ancho de la carcasa1.3438 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6875 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.8100 pulg.
- Longitud total6.3280 pulg.
- Longitud total Diámetro6.3280 pulg.
- Ancho general3.7031 pulg.
- Peso1.97 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
- Número de cojinetePN-23T
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- ColorGris claro
- DescripciónRodamiento de bolas de brida 2-Bolt de compuesto montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , recubierto de níquel y fósforo - Bloqueo concéntrico - Resistente a la corrosión - CRFTC-PN23T
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica5782 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de níquel y fósforo
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 2-Bolt
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCRFTC-PN23T
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461338896
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.2000 rpm
- Velocidad máxima2000 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableSí
- Cojinete de repuestoPN-23T
- Tipo de reténRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de selloSello labial triple de alto rendimiento
- AutoalineaciónSí
- SerieCRFTC
- Capacidad de carga estática3493 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461338896
Descripción general
- Acero niquelado 52100 electroless de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión
- El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
- Compuesto de alta resistencia con casquillos de pernos de acero inoxidable reforzados para una alta capacidad de carga y una mayor resistencia alrededor de los orificios de los pernos.
- La construcción sólida con base mecanizada se diseñó para espacios mínimos y sin rellenos
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta con collar recubierto de fluoropolímero y tornillo de cabeza resistente a la corrosión
- El exclusivo sistema de pasador de bloqueo y hoyuelos proporciona un lubricante directo en la cavidad del cojinete y la trayectoria de la bola en lugar de alrededor de una ranura de lubricación, lo que evita la rotación del anillo exterior.
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras.
- Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1