Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.9760 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.0938 pulg.
- Exterior Diámetro3.3465 pulg.
- Ancho general1.9760 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4030 lbf
- Tipo de selloSin contacto con el cabestrillo
- SerieSUE200FS
- UPC_NO0808250156511