Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Tamaño del cilindro12 mm
Detalles
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2
- Tipo de hardwareArgolla de varilla, articulación simple de nudillo
- ImánNinguna
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2
Descripción general
- Juntas de nudillos simples y dobles
- Material de acero al carbono para orificios 12, 16, 20, 25
- Material de hierro fundido para orificios 32, 40, 50, 63, 80, 100