Motion
RNA5917

NTN
RNA5917

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 100 mm, 120 mm OD, 46 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02464590
No. Fabricante RNA5917
Precio584.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA5917

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 100 mm, 120 mm OD, 46 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02464590
No. Fabricante RNA5917
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
Precio584.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    1.96 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Sin brida
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA5917 tiene un diámetro de orificio de 100 mm, un diámetro exterior de 120 mm, un ancho total de 46 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 1.96 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria pesada.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172713
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    65000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • Serie
    RNA59
  • Estándares cumplidos
    JIS B 1512
  • UPC_NO
    4547359172713

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA5917 RODILLO DE AGUJA BRG