Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo8231 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1-1/16–12 UNF-2B
- Altura total5.86 pulg.
- Longitud total9.57 pulg.
- Ancho general5.86 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realRueda, perno 4 ; 139.70 [5.500] diám. piloto 14.27 [.562] Diám. Orificios en diámetro 165.10 [6.500] Círculo de pernos.
- Eje de salida realCono
- Tipo de puerto realPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo95 l/min
- Desplazamiento24.04 pulg.3/r
- Presión intermitente240 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.239 rpm
- Caudal máximo25 gpm
- RPM máximas-Continuo303 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 5.5 pulg.
- Configuración de puertosPuertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie4000 - Rueda
- Tipo de ejeConocido
Descripción general
- Alivio de baja presión: ninguno
- Opción de presión/flujo: ninguna
- Opción Geroler: estándar
- Opción de sello: estándar
- Accesorios: ninguno
- Características especiales (hardware): ninguna
- Pintura/embalaje: negro pintado de bajo brillo, caja individual