Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Diámetro interno3-3/16 pulg.
- Altura total7.9400 pulg.
- Longitud total13.7500 pulg.
- Ancho general4.5100 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288485117
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO662288485117