Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa3 mm
- Copa exterior Diámetro40 mm
- Altura total11.5 mm
- Peso total14 g
- Diámetro de la almohadilla40 mm
- Peso14 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaNitrilo
- Tipo de copaPlano
- Compensación de fluidoAire
- Anillo de bloqueoCon anillo de bloqueo
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +120 °C
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano, de alta resistencia con costilla
Descripción general
- Tipo de almohadilla: de alta resistencia (plana con nervadura) o de alta resistencia (bajo)
- Tipo de almohadilla reforzada que evita la deformación al transferir piezas de trabajo pesadas o grandes
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano