Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior10.000 pulg.
- Ancho general1.750 pulg.
- Diámetro del eje7.800 pulg.
- Peso1.35 lb
Details
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HDDFBV1
- Tipo de diseñoHDDFBV1
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311087278
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaLos kits de arandelas Belleville de sello Hddf proporcionan la carga facial uniforme necesaria y el sellado positivo en el orificio y los diámetros exteriores.
Descripción general
Descripción del fabricante
78021 SELLO DE ACEITE