Motion
Lubricante de cadena apto para alimentos 12oz

CRC Industries Inc
Food Grade Chain Lube 12oz

Lubricante de cadena apto para alimentos, 12 oz en peso
Artículo MI #02465438
No. Fabricante Food Grade Chain Lube 12oz
Precio28.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Food Grade Chain Lube 12oz

Lubricante de cadena apto para alimentos, 12 oz en peso
Artículo MI #02465438
No. Fabricante Food Grade Chain Lube 12oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    632°F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.874
  • Contenido de VOC
    98.6
  • Peso
    0.83 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Apariencia
    Líquido blanco agua transparente
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Tipo de película
    Aceite
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    370 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254030555
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retire con disolventes de petróleo o disolventes clorados.
  • Aroma
    Inodoro
  • Rango de temperatura
    +8 a +325 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    078254030555
  • Temperatura de trabajo
    8 a 325°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03055 AER. LUBRICANTE DE CADENA DE REJILLA DE ALIMENTOS 12OZWT
  • Diseñado para proporcionar la comodidad de la aplicación de aerosol donde puede producirse contacto accidental con alimentos
  • Penetra, lubrica y protege las piezas móviles reduciendo la fricción y el desgaste
  • NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos
  • La película que no se seca lubrica eficazmente las superficies metálicas
  • La fórmula contiene propiedades antidesgaste para prolongar la vida útil de la cadena
  • Cuenta con un actuador integrado de 2 vías Perma-Lock® que no se desprenderá