Motion
2 C 60 SF

Martin
2 C 60 SF

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 2 , 6.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #02465498
No. Fabricante 2 C 60 SF
Precio326.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2 C 60 SF

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 2 , 6.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #02465498
No. Fabricante 2 C 60 SF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$326.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.9375 pulg.
  • Cara Ancho  
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/16 x 3/32 (7/8 Bore) in, 3/4 x 1/16 (2-13/16 to 2-7/8 Bore) in, 3/4 x 1/32 (2-15/16 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 1/16 (2-9/16 to 2-3/4 Bore) in, 5/8 x 3/16 (2-5/16 to 2-1/2 Bore) in
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.4000 pulg.
  • Ancho general
    2 3/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    6 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.875
  • Peso
    8.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SF
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950106052
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Reversible, STD
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950106052

Descripción general

Descripción del fabricante
2 C 60 SF POLEA QD CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle