Motion
60-2H ENLACE DE CORRECCIÓN

Tsubaki (UST)
60-2H OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #02465523
No. Fabricante 60-2H OFFSET LINK
Precio35.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60-2H OFFSET LINK

Eslabón desplazado - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #02465523
No. Fabricante 60-2H OFFSET LINK
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
Su precio$35.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.264 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.204 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Paso transversal
    1.028 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2080
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039177452

Descripción general

Descripción del fabricante
60-2H ENLACE DE DESPLAZAMIENTO PESADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos