Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno63 mm
- Tamaño del cilindro63 mm;2.5000 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de hardwareSoporte de pivote de horquilla simple
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeEstilo de horquilla única
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieNCG
Descripción general
- Soporte de horquilla simple
- Serie aplicable: NCG
- Diámetro interior aplicable mm (tamaño nominal): 20 (3/4");25 (1"); 32 (1 1/4"); 40 (1 1/2"); 50 (2"); 63 (2 1/2")