Motion
HC210-32-TRL

PEER Bearing
HC210-32-TRL

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. OD, 2.4700 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02465570
No. Fabricante HC210-32-TRL
Precio156.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
HC210-32-TRL

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. OD, 2.4700 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #02465570
No. Fabricante HC210-32-TRL
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
Su precio$156.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.9370 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.8660 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    2.4700 pulg.
  • Peso
    2.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590033874
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4650 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    HC
  • UPC_NO
    1200106011316

Descripción general

Descripción del fabricante
HC210-32XT-A INSERTO MONTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo