Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio9.5000 pulg.
- Ancho de la base8-3/4 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 27.8750 a 24.7500 pulg.
- Agujero Diámetro9-7/16 pulg.
- En general Altura19.0625 pulg.
- En general Longitud32.7500 pulg.
- Peso612 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- RPM Máx.850 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial345000 lbf
- Capacidad de carga estática radial670000 lbf
- Serie6600
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699180398