Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPara aplicaciones de grado alimentario y no alimentario. Fácil montaje. Proporciona una superficie más suave para el amarrado detrás del acoplamiento. Empaquetado individualmente: una pieza para hacer un conjunto de manguera completo acoplado en cada extremo. Corte una pieza por la mitad en dos piezas iguales; enrosque entre la hélice de la manguera. Sin ftalatos Fabricado en los EE. UU.Serie BCCF topográfica, bobinas de PVC rígidas y transparentes Para mangueras con una hélice de perfil alto en sentido contrario a las agujas del reloj (consulte la tabla de compatibilidad de accesorios Tigerflex®)Bobinas de grado alimentario, perfil alto y en sentido contrario a las agujas del reloj
- ColorBorrar
- Número de Upc del fabricante822353101643
- MaterialPVC
- Tipos de productosBobinas de banda transparente
- EstiloGrado alimentario
- TipoBobina de banda
- UPC_NO822353101643