Motion
BCCF8
BCCF8 Tigerflex® de 8 pulg. Compatible con bobina de banda transparente de manguera (ID)
Artículo MI #02465699
No. Fabricante BCCF8
Precio79.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BCCF8 Tigerflex® de 8 pulg. Compatible con bobina de banda transparente de manguera (ID)
Artículo MI #02465699
No. Fabricante BCCF8
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
Precio79.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para aplicaciones de grado alimentario y no alimentario. Fácil montaje. Proporciona una superficie más suave para el amarrado detrás del acoplamiento. Empaquetado individualmente: una pieza para hacer un conjunto de manguera completo acoplado en cada extremo. Corte una pieza por la mitad en dos piezas iguales; enrosque entre la hélice de la manguera. Sin ftalatos Fabricado en los EE. UU.Serie BCCF topográfica, bobinas de PVC rígidas y transparentes Para mangueras con una hélice de perfil alto en sentido contrario a las agujas del reloj (consulte la tabla de compatibilidad de accesorios Tigerflex®)Bobinas de grado alimentario, perfil alto y en sentido contrario a las agujas del reloj
  • Color
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    822353105030
  • Material
    PVC
  • Tipos de productos
    Bobinas de banda transparente
  • Estilo
    Grado alimentario
  • Tipo
    Bobina de banda
  • UPC_NO
    822353105030

Descripción general

Descripción del fabricante
BCCF8 BOBINA DE BANDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo