Motion
41681748
Manguera de aire y refrigerante - Diámetro interior de 79 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 25 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #02466190
No. Fabricante 41681748
Precio124.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de aire y refrigerante - Diámetro interior de 79 mm, longitud de manguera de 36.0000 in, presión de trabajo de 25 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #02466190
No. Fabricante 41681748

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio124.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    79 mm
  • Longitud de la manguera
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y refrigerante
  • Número de Upc del fabricante
    072053133110
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • UPC_NO
    072053133110
  • Presión de trabajo
    25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
24248 MANGUERA DEL RADIADOR

También puede gustarle