Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante100
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Longitud total1.1250 pulg.
- Peso0.30 lb
Detalles
- Tipo de casquilloOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteXI9050
- Número de Upc del fabricante662288363002
- MaterialAcero